Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D13,0mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D13,0
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D4,3mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D4,3
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D6,4mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D6,4
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D10,5mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D10,5
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D5,3mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D5,3
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D15,0mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D15,0
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D8,4mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D8,4
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D21,0mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D21,0
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D25,0mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D25,0
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D3,2mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D3,2
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D17,0mm
Ravna podloška DIN 125 stainless steel A2 140 HV bez površinske zaštite PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D17,0
Podloška prema DIN 125, nehrđajući čelik A2                                                         , D23,0mm
Podloške PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-A2-D23,0