Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani , D6,4mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani                                                       , D6,4mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani , D6,4mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani
PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Art.Nr. 0407 6  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Ravna podloška za vijke sa šestugaonom glavom i matice
  • Standard: DIN 125-A
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Tvrdoća po Vickersu (HV): 140 HV
  • RoHS usklađeno: Da
Odgovarajuće za vijke prečnika: M6
Unutrašnji prečnik 6.4 mm
Vanjski prečnik 12 mm
Debljina 1.6 mm
Standard DIN 125
Oblik A
Materijal Čelik
Čvrstoća (HV) 140 HV
Površinska zaštita Pocinčana, plavo pasivirana
RoHS usklađeno DA