Udarni anker za drvene prozore, 130X20

Udarni anker za drvene prozore, 130X20

Udarni anker za drvene prozore, 130X20

Udrne kandže
KANDŽA-UDARNA-DRVPROZ-1-(A2K)-130X20

Art.Nr. 0479 13020  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Udarni (zakivni) anker za drvene prozore, tip 1.

Osnovne karakteristike:
  • Otvori za ekser: Ø4,5 mm
  • Otvori za tiple: Ø6,2 mm
  • Materijal: toplo cinčani čelični lim
Prednosti:
  • Brza i jednostavna montaža drvenih prozora u otvore u zidu
Dimenzije:
Ukupno L1 x B1 x h130 x 20 x 1,2 mm
Kandža L2 x h20,0 x 9,0 mm