Okretni anker za aluminijske i plastične prozore , Thyssen

Okretni anker za aluminijske i plastične prozore , Thyssen

Okretni ankeri
ANKER-OKRET-Z.THYSSEN/PRESTIGE

Art.Nr. 0479 52016  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Okretni anker za ugradnju aluminijumskih i plastičnih prozora.

Osnovne karakteristike:
  • Otvori za tiple: Ø5,2 mm, Ø8,5 mm, Ø10,5 mm
  • Materijal: pocinčani čelični lim
Prednost:
  • Brza i jednostavna montaža aluminijskih i plastičnih prozora u otvore na zidu
Ukupno L1 x B1 x h200 x 25 x 2,0
Kandža L2 x h47,0 x 5,4
Za profileThyssen Prestige 76 mm