Pištolj za izradu kablovskih obujmica

Pištolj za izradu kablovskih obujmica

Alat za postavljanje kablovskih vezica
PIŠTOLJ-VEZICE-PLAST-(15M-200-BRAVIC)

Art.Nr. 0502 100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pištolj za izradu kablovskih obujmica, komplet sa 15 m trake za kablovske obujmice i 200 bravica.

Karakteristike trake za obujmice:
  • Kapacitet opterećenja kablovskih obujmica: cca. 25 kg
  • Materijal: PA 6.6
  • Temperatura primjene: -40°C do +85°C
  • Širina obujmice: 4,5 mm
  • UV-otporno
  • Bez halogena i silikona
Prednosti:
  • Rješenje problema gdje god kablovi, žice,