Kablovska vezica za višekratnu upotrebu, 7,5X280 mm/natur

Kablovska vezica za višekratnu upotrebu, 7,5X280 mm/natur

Kablovska vezica za višekratnu upotrebu
VEZICA-KABL-PLAST-VIŠEK-UP-NATUR-7,5X280

Art.Nr. 0502 300432  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom, višekratno upotrebljiva.

Izvedba:
  • Bravica sa plastičnim jezičkom
  • Višekratno upotrebljive
  • Bez oštrih ivica
  • Temperaturno područje od -10 do +80°C
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
  • Materijal: Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona
Boja natur
Širina 7,5 mm
Dužina 280 mm
Prečnik usnopljenja 6-76 mm
Min./maks. temperaturno područje rada -10 do 80 °C