Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Obujmica za crijevo A4
OBUJMICA-CRIJEV-A4-B9MM-SW7-(8-16)
Art.Nr. 0538 00816
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra obujmica za crijeva A4, sa asimetričnom kopčom. 100% nehrđajući čelik A4.
Primjena:Materijal trake/kućišta | 1.4401 nehrđajući čelik A4 |
Materijal vijka | 1.4401 nehrđajući čelik A4 |
Pogon vijka | Ravni prorez |
Širina trake | 9 mm |
Veličina ključa | 7 mm |
Područje stezanja | 8-16 mm |