Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM
                
                
                OBUJMICA-CJEV-GUMA-EPDM-CRN-Š15MM-D15MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0542 15 15
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Obujmica za cijevi i kablova Multifix, sa gumenim profilom.
Primjena:| Obujmica | |
| Materijal | čelik, pocinčani | 
| Gumeni profil | |
| Materijal | EPDM | 
| Boja | crna | 
| Temperaturna postojanost | -40°C do +120°C | 
| Shore tvrdoća | 70 ±5 | 
| Otpornost na abraziju | dobra | 
| Otpornost na vremenske uticaje i ozon | vrlo dobra | 
| Otpornost na starenje i svjetlost | vrlo dobra | 
| Otpornost na alkohol, kiseline i baze | dobra |