Zebra obujmice za crijeva DIN3017, 40-60mm

Zebra obujmice za crijeva DIN3017, 40-60mm

Zebra obujmice za crijeva DIN3017
OBUJMICA-CRIJEV-Š9MM-SW7-(40-60)

Art.Nr. 0539 14060  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1] [2]
Zebra obujmica za crijeva sa asimetričnom bravicom

Asimetrično kućište
  • Ravnomjerna raspodjela sile
  • Glava stezaljke se ne naginje tokom zatezanja
Glatka i udubljena unutrašnjost remena sa zaobljenim rubovima
Sprječava ozljede i oštećenje crijeva

Područje primjene:
  • Sistemi dovoda goriva
  • Voda za hlađenje/grijanje
  • Vazdušne linije
  • Opći nosač/pričvršćivanje
Širina trake 9 mm
Materijal obujmice Feritni čelik F1
Poprečna širina 7 mm
Min./max. raspon zahvata 40-60 mm
Površina obujmice Jednostavna
Moment zatezanja 3 Nm
Materijal vijka Čelik
Površina vijka Pocinčana
Materijal kućišta Feritni čelik F1
Vrsta pogona H
Standard DIN 3107
Usklađenost sa RoHS Da