Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Obujmice za crijeva
                
                
                OBUJMICA-CRIJEV-GORIV-Š9MM-SW6-(10-16)
                
                
                
                    Art.Nr. 0539 21016
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Obujmica za crijevo goriva Power sa visokim momentom pritezanja.
Područje primjene:| Materijal trake | 1.4301 nehrđajući čelik A2 | 
| Materijal vijka/kućišta | 1.4016 nehrđajući čelik F1, konzerviran | 
| Pogon vijka | Ravni | 
| Širina trake | 9 mm | 
| Otvor ključa | 6 mm | 
| Područje stezanja | 10-16 mm |