Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM
OBUJMICA-CJEV-GUMA-EPDM-CRN-Š12MM-D10MM
Art.Nr. 0542 10 12
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Obujmica za cijevi i kablova Multifix, sa gumenim profilom.
Primjena:Obujmica | |
Materijal | čelik, pocinčani |
Gumeni profil | |
Materijal | EPDM |
Boja | crna |
Temperaturna postojanost | -40°C do +120°C |
Shore tvrdoća | 70 ±5 |
Otpornost na abraziju | dobra |
Otpornost na vremenske uticaje i ozon | vrlo dobra |
Otpornost na starenje i svjetlost | vrlo |