Kablovska vezica sa plasticnim jezickom

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom

Pouzdana kablovska vezica za brzu organizaciju i usnopljavanje kablova i žica
  • Materijal: PA 6.6 - poliamid
  • Minimalna/maksimalna temperaturna otpornost: -40 do 85 °C
  • Minimalna/maksimalna temperatura obrade: -10 do 85 °C
  • Bez silikona
  • Bez halogena
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom

Izvedba:

  • Plastični jezičak
  • Bez oštrih ivica
  • Jako velika sposobnost držanja
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
Materijal:
  • Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona
  • Za brzo, jednostavno i pouzdano vezivanje