Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM, Š20D20mm

Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM, Š20D20mm

Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM
OBUJMICA-CJEV-GUMA-EPDM-CRN-Š20MM-D20MM

Art.Nr. 0542 20 20  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Obujmica za cijevi i kablova Multifix, sa gumenim profilom.

Primjena:
  • Držanje i pričvršćivanje cijevi, kablova, kablovskih svežnjeva, zaštitnih cijevi (bužira), crijeva i drugih vodova kod montaže motora, karoserija, nosača, agregata, mašina itd.
Prednosti:
  • Ojačane prirubne ploče
    • Potporne podloške sprječavaju kidanje prirubnih ploča pri ekstremnim mehaničkim naprezanjima
  • Gumeni profil
    • Zaštita od vibracija
    • Zaštita od puzajuće vode
    • Zvučna izolacija
Obujmica
Materijalčelik, pocinčani
Gumeni profil
MaterijalEPDM
Bojacrna
Temperaturna postojanost-40°C do +120°C
Shore tvrdoća70 ±5
Otpornost na abraziju dobra
Otpornost na vremenske uticaje i ozonvrlo dobra
Otpornost na starenje i svjetlostvrlo dobra
Otpornost na alkohol, kiseline i bazedobra