Zglobna obujmica za cijevi, STANDARD , 21-23mm

Zglobna obujmica za cijevi, STANDARD                                                                , 21-23mm

Zglobna obujmica za cijevi, STANDARD , 21-23mm

Zglobna obujmica za cijevi, STANDARD
OBUJMICA-CJEV-STAND-M8-1/2INC-(21-23)

Art.Nr. 0543 0680231  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Standard cijevne obujmice

  • Okretna zglobno spojena obujmica
  • Zvučna izolacija obujmice prema DIN 4109
  • Temperaturna otpornost od -40°C do +100°C
  • Otpornost na zapaljivost testirana prema DIN 4120
  • Pričvrsni vijak M5 sa kombinovanim prihvatom za ravne i krstaste Philips odvijače
  • Navrtka M8 zavarena u četiri tačke (visoka čvrstoća i pouzdanost protiv uvijanja)
  • Jednostavna montaža
Područje stezanja-Ø 21-23 mm
Priključni navoj M8
Materijal Čelik/Guma