Univerzalna stezna traka, Š8mm

Univerzalna stezna traka, Š8mm

Univerzalna stezna traka
TRAKA-STEZNA-UNI-Š8MM-L5M

Art.Nr. 0547 00010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Univerzalna stezna traka za izradu individualnih veličina i oblika obujmica

Za izradu obujmica za crijeva prilagođenih veličina i oblika u kombinaciji sa zateznom stegom

Područje primjene:
Držanje i zatvaranje
Materijal stezne trake Nehrđajući čelik A2
Površina Jednostavna
Širina 8 mm
Dužina 5 m
Usklađenost sa RoHS Da