Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Setovi obujmica za crijeva
                
                
                OBUJMICA-CRIJEV-SET-Š12MM-SW7-ODVIJC
                
                
                
                    Art.Nr. 0549 210
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Zebra set obujmica za crijeva sa asimetričnom bravicom. Širina trake 12 mm.
Područje primjene:| Materijal trake/kućišta | 1.4016 nehrđajući čelik F1 | 
| Materijal vijka | Čelik pocinčani, pasivirani, konzervirani | 
| Pogon vijka | Križni PZ/ravni prorez | 
| Širina trake | 12 mm | 
| Otvor ključa | 7 mm |