Bezvijcana stezaljka WAGO , 2-polna

Bezvijcana stezaljka WAGO                                                                           , 2-polna

Bezvijcana stezaljka WAGO , 2-polna

Bezvijcana stezaljka WAGO
STEZALJKA-UTIČ-ŽIC-JED-VIŠŽ-2X(0,08-4,0)

Art.Nr. 0556 100002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Bezvijčane stezaljke za jedno- i više-žilne bakarne provodnike. Stezaljke za sve tipove provodnika, prema EN 60998.

Prednost:
  • Pogodno za sve tipove provodnika (jedno-, više-žilne i licnaste) - rješenje problema.
Karakteristike:
  • Stezno područje licnastih provodnika: 0,08–4,0 mm²
  • Stezno područje jedno- i više-žilnih provodnika: 0,08–2,5 mm²
  • Nominalni napon: 400 V
  • Temperaturno područje: do +85°C
  • Dužina skidanja izolacije: 9–10 mm
  • Područje primjene: lampe, žaluzine, tende, upravljački elementi vrata i rampi, komunikacijski uređaji, pumpe, auto-elektrika itd.
Broj polova 2
Min./maks. prečnik vodiča 0,08-2,5/4,0 mm²
Nazivna struja 32 A
Boja siva
Nazivni napon 400 V
Min./maks. dužina skidanja izolacije 9-10 mm