Bezvijcana stezaljka WAGO

Bezvijcana stezaljka WAGO

Bezvijcana stezaljka WAGO

Omogućava vađenje vodiča iz stezaljke više puta
  • Min./maks. presjek vodiča: 0.08-4 mm²
  • Nazivna struja: 32 A
  • Min./maks. dužina skidanja izolacije: 9-10 mm
  • Nazivni napon: 400 V
  • Maks. radna temperatura: 40 °C
  • Samogasivo prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: PA 6.6 - poliamide 6.6
  • Boja: siva
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Bezvijčane stezaljke za jedno- i više-žilne bakarne provodnike. Stezaljke za sve tipove provodnika, prema EN 60998.

Prednost:
  • Pogodno za sve tipove provodnika (jedno-, više-žilne i licnaste) - rješenje problema.
Karakteristike:
  • Stezno područje licnastih provodnika: 0,08–4,0 mm²
  • Stezno područje jedno- i više-žilnih provodnika: 0,08–2,5 mm²
  • Nominalni napon: 400 V
  • Temperaturno područje: do +85°C
  • Dužina skidanja izolacije: 9–10 mm
  • Područje primjene: lampe, žaluzine, tende, upravljački elementi vrata i rampi, komunikacijski uređaji, pumpe, auto-elektrika itd.