DUO cjevaste kablovske stopice-set , 200 komada

DUO cjevaste kablovske stopice-set                                                                  , 200 komada

DUO cjevaste kablovske stopice-set , 200 komada

DUO cjevaste kablovske stopice-set
STOPICA-CJEV-SET-DUO-CU-(J2N)-(0,75-2,5)

Art.Nr. 0557 4000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
DUO cjevaste kablovske stopice, set u kutiji, tip 1 (od 2x0,75 - 2x2,5 mm²).Za krajeve licnastih kablova.Sadržaj: 200 kom.

Osnovne karakteristike:
  • Za dva kabla od 0,75 mm² do 2,5 mm²
  • DUO cjevaste kabl-stopice omogućuju jednostavno stvaranje petlje potencijala (napona)
  • Odlično za sklopke i komponente sa veoma zbijenom mrežom stezaljki
Min./maks. presjek 0,75-2,5 mm²
Sadržaj seta 200 kom.
Boja siva, crvena, crna, plava