Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Muški ravni utikac/stopica neizolirana                                                              
                
                
                STOPICA-M-(BLK)-6,3X0,8-D5,2MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 16061
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| Priključak (mm) | 1 x 6,3 x 0,8 | 
| Rupa-Ø (mm) | 5,2 | 
| Materijal | CuZn | 
| Zaštita | nezaštićeno |