Rucna kliješta za zakovice , D2,4-5

Rucna kliješta za zakovice                                                                          , D2,4-5

Rucna kliješta za zakovice , D2,4-5

Rucna kliješta za zakovice
KLIJEŠTA-RUČNOZAKIV-(2,4-5)

Art.Nr. 0949 15  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Za obradu slijepih zakovica ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika i slijepih zakovica ∅ 5 mm od aluminija
  • Težina: 590g
  • Ukupna dužina: 260 mm
Promjer zakovica 2,4-4 mm
Materijal čelik
Težina 590 g