Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Muški ravni utikac/stopica neizolirana                                                              
                
                
                STOPICA-M-(SN)-6,0X0,8-(0,5-2,0QMM)
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 19026
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| mm² | 0,5-2,0 | 
| Veličina (mm) | 6,0x0,8 | 
| Rupa-Ø | 2,0 | 
| Materijal | CuZn | 
| Zaštita | Sn (kalajisano) |