Pljosnata stopica, 2,8X0,8/0,5-1

Pljosnata stopica, 2,8X0,8/0,5-1

Pljosnata stopica, 2,8X0,8/0,5-1

Pljosnata stopica
STOPICA-M-CRVEN-2,8X0,8MM

Art.Nr. 0558 9751  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kablovska spojnica/ravni utikač, izolovani.

Svojstva:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
  • Materijal: bakar
  • Površina: kalajisana
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.0 mm²
Boja Crvena
Veličina ravnog utikača 2.8x0.8 mm
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne