Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravna nasadna stopica (cahura) neizolirana
STOPICA-Ž-JEZIC(SN)6,3X0,8(0,5-1,0QMM)
Art.Nr. 0558 9916
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 0,5 - 1,0 |
Veličina mm | 6,3 x 0,8 |
Jezičak | 1x |
Materijal | CuZn |
Zaštita | Sn (kalajisano) |