Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom, 6,3/1,5-2,5

Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom, 6,3/1,5-2,5

Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom, 6,3/1,5-2,5

Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom
STOPICA-Ž-DUP-PLAV-6,3X0,8MM

Art.Nr. 0558 9432  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kablovska razvodna spojnica/ravna utičnica sa dodatnim ravnim utikačem, izolovana.

Svojstva:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Min. / max. poprečni presjek žice 1.5-2.5 mm²
Boja Plava
Veličina ravnog utikača 6.3x0.8 mm
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne