Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravna nasadna stopica (cahura) neizolirana
STOPICA-Ž-JEZIČ(SN)6,3X0,8(4,0-6,0QMM)
Art.Nr. 0558 9962
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 4,0 - 6,0 |
Velična mm | 6,3 x 0,8 |
Jezičak | 1x |
Držač Ømm | 1,6 |
Materijal | CuZn |
Zaštita | Sn (kalajisano) |