Lamelarna brusna ploca za celik Standard , D115/G40

Lamelarna brusna ploca za celik Standard , D115/G40

Lamelarna brusna ploca za celik Standard
DISK-LAMEL-NK-VLAK-KRIV-R22,23-G40-D115

Art.Nr. 0579 400314  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Lamelni brusni disk plave boje za obradu čelika.

Osobine:
  • Pamučno platno
  • Noseći tanjir od tkanine sa staklenim vlaknima
  • Brusno platno (normalni korund)
    • Dug radni vijek
    • Visok stepen odstranjivanja materijala

Primjena:
  • Legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, meki neželjezni metali, mesing i bronza
  • Brušenje ivica, površina, glačanje, uklanjanje ostataka i obrada zavarivačkih šavova
  • Odstranjivanje lakova i boja, oštrenje alata
Prečnik 115 mm
Granulacija 40
Prečnik otvora 22.23 mm
Izvedba Zakrivljeni
Max. broj obrtaja 13,300 o/min
Materijal abrazivnog zrna Aluminijum oksid
Materijal nosača Fiberglas