Brusna ploca za celik Longlife , D125X4,0 mm

Brusna ploca za celik Longlife                                                                      , D125X4,0 mm

Brusna ploca za celik Longlife , D125X4,0 mm

Brusna ploca za celik Longlife
PLOCA-BRUS-LL-PLA-C-KRI-D125X4,0-R22,2MM

Art.Nr. 0670 161254  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]
ZEBRA Longlife brusni disk plave boje za obradu čelika.

  • Teži klasi tvrđih brusnih diskova
  • Odlična trajnost uz istovremeno najbolje osobine brušenja (odnošenja materijala)
  • Brusni disk velike efikasnosti, sa smolnim vezivom ojačane vlaknastim materijalom
  • Za ručno brušenje električnim i pneumatskim brusilicama
  • Jako mala mogućnost pucanja§Uske tolerancije i dobra balansiranost
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • Odgovara najnovijim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za brušenje)
Područje primjene: Brušenje ivica, skidanje srha, čišćenje zavarivačkih šavova i dr.
Prečnik 125 mm
Debljina 4,0 mm
Max. broj obrtaja 12.250 o/min
Izvedba Zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 4 od 4
Brzina rezanja 3 od 4
Efikasnost rezanja 3 od 4