Brusni papir u obliku diska za drvo, Useit Superpad , D225/P120

Brusni papir u obliku diska za drvo, Useit Superpad , D225/P120

Brusni papir u obliku diska za drvo, Useit Superpad
PAPIR-DISK-SUHOBRUŠ-USEIT-P-P120-D225MM

Art.Nr. 0581 205120  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
ZEBRA Useit Superpad perforirani brusni disk za obrađeno i neobrađeno tvrdo i meko drvo, filere i kitove, plastiku, gips-karton ploče, boje, tvrde i meke sisteme boja, mineralne materijale (vještački kamen).

Brusni disk perforiran preko cijele površine
  • Brusna prašina se kompletno odsiše sa cijele površine što ne dovodi do zapunjavanja, a time je omogućen visok učinak brušenja koji rezultira ravnomjernom brusnom slikom bez sjenki i omogućava dug radni vijek
  • Ušteda u vremenu i novcu zbog kraćeg postupka brušenja, pri čemu je efektivan rad sa kapacitetom brušenja do četiri puta kraći u odnosu na uobičajene perforirane brusne materijala
  • U poređenju sa uobičajenim perforiranim brusnim materijalima, raspored otvora kod Würth Useit® Superpad Drvo je optimiziran za materijal i rezultujuću prašinu što onemogućava zapunjavanja brusnog papira
  • Würth Superpad Drvo je univerzalno primjenjiv sa svim brusnim tanjirima (bez obzira na rupe) - sa ili bez odvođenja prašine
Prečnik 225 mm
Granulacija 120
Izvedba Multi perforiran
Rezni materijal Aluminijum oksid