Brusna traka za ivice, za obradu drveta i furnira, P150

Brusna traka za ivice, za obradu drveta i furnira, P150

Brusna traka za ivice, za obradu drveta i furnira, P150

Brusna traka za ivice, za obradu drveta i furnira
TRAKA-BRUSNA-KANT-KPF-P150-150X3000MM

Art.Nr. 0583 315301  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]

Traka za brušenje ivica (faznovanje) sa F- papirnom podlogom i zrnom od aluminijum oksida, poluotvoren nanos, za ekstremno visoka opterećenja. Malo zapunjavanje zbog antistatičke opreme pa zbog toga su ekstremno dugotrajne.

  • F-papir, poluotvoren nanos sa antistatičkom opremom
    • Ekstremno visoka opteretivost brusne trake (npr. kalibriranje)
    • Spriječeno rano zapunjavanje brusne trake
    • Optimalna brusna slika i dug radni vijek
    • Smanjeno emitovanje brusne prašine (sitna prašina)
Primjeri primjene:
Kalibriranje, brušenje fronti (prednjih strana) ormara i bočnih furniranih dijelova, brušenje dijelova ramova za ormare od masivnog drveta.
Materijali koji se obrađuju:
Posebno pogodna za furnire, masivno drvo (tvrdo drvo, meko drvo, poprečno rezano drvo, smolasto drvo) i proizvode od drveta.
Podloga:F-papir, 270 g/m2, antistatični
Vezivo:vještačka smola
Zrno:aluminijum oksid (elektro korund)
Nanos zrna:poluotvoren
Boja sa strane zrna:crvena/smeđa