Topivo ljepilo za rubne trake, granulat

Topivo ljepilo za rubne trake, granulat

Topivo ljepilo za rubne trake, granulat

Topivo ljepilo na bazi EVA za univerzalnu upotrebu
  • Na bazi etil vinil acetata
  • Specifična težina na 20°C: 1.4 g/cm³
  • Viskozitet: 65,000 mPas
  • Min./max. količina primjene u montažnom lijepljenju: 250-350 g/m²
  • Min./max. brzina dodavanja: 15-50 m/min
  • Tačka omekšavanja po prstenu i kuglici: 90 °C
  • Min./max. optimalna temperatura obrade površine: 18 do 20 °C
  • Min./max. temperatura obrade: 190 do 210 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -25 to +85 °C
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 15°C do 25°C: 12 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Univerzalno upotrebljivo topivo ljepilo na EVA bazi, za rubne trake, granulat, bijelo

Dobre osobine protoka (nanošenja)
  • Podešavanje niske viskoznosti
  • Visoka toplotna otpornost
  • Veoma dobre osobine dotoka, bez tragova istezanja pri prekidu dotoka
Univerzalno upotrebljivo
  • Upotrebljivo na svim komercijalnim (kant) mašinama za lijepljenje rubova
  • Moguće nanošenje valjkom i proreznom diznom
Jednostavno popunjavanje
Dobro popunjavanje fuga (spojeva)

Bez silikona

Način primjene: 
Stavite patrone u posudu za prethodno topljenje za mašinu za lijepljenje ivica i prilagodite temperaturu topljenja i brzinu dodavanja ako je potrebno. Temperatura obrade treba da bude između 190°C i 210°C. Obratite pažnju na kontaktni pritisak. Mašina mora biti podešena u skladu sa uputstvima proizvođača mašine. U slučaju dužih prekida rada, temperaturu treba smanjiti na 150-160°C kako bi se spriječilo izgaranje ljepila. Posudu za prethodno topljenje treba čistiti u redovnim intervalima. Noseća ploča mora biti očišćena od prašine i masnoće. Temperatura noseće ploče i ivice treba da bude 18°C do 20°C. Izbjegavajte propuh. Za rubove debljine iznad 4 mm potrebno je duže prethodno zagrijavanje kako bi se osiguralo vrijeme obrade.