Spužva za brušenje, K180

Spužva za brušenje, K180

Spužva za brušenje
SPUŽVA-BRUSNA-(ALU-OKSID)-K180

Art.Nr. 0587 01 180  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Spužva za brušenje drveta i metala, nanos zrna aluminijum oksida
  • Brusni papir i spužva u jednom dijelu
  • Za suho brušenje
  • Prilagođava se svakom obliku, time je upotreba univerzalna
  • Nakon ispiranja vodom može se upotrijebiti više puta
Širina 68 mm
Dužina 100 mm
Debljina 25 mm
Granulacija 180