Temeljni premaz u spreju Roststop

Temeljni premaz u spreju Roststop

Temeljni premaz u spreju Roststop

Brzosušeći, dobro prianjajući aktivni temeljni premaz za zaštitu metalnih površina od korozije
  • Dobre osobine prijanjanja
  • Brzo sušenje
  • Temički stabilno do 80°C, kratkotrajno i do 140°C
  • Dobro se brusi
  • VOC*-saglasno
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Brzosušeći, dobro prianjajući aktivni temeljni premaz za zaštitu metalnih površina od korozije.

Dobre osobine prijanjanja
Prijanja na aluminijum, nezaštićene i pocinčane limove, čelik, stare farbe itd.

Brzo sušenje
Zavisno od debljine sloja, moguće je lakiranje već nakon cca. 10-15 minuta.

Temički stabilno do 80°C, kratkotrajno i do 140°C.

Dobro se brusi.

VOC*-saglasno
  • Reducirano sredstvo za otapanje.
  • Saglasno sa VOC max. sadržajem specificiranim u VOC direktivi (1999/13/EG).
Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, gradnja brodova, metalne i čelične konstrukcije, izrada alata, gradnja mostova, proizvodnja rezervoara, gradnja cjevnih vodova, proizvodnja kontejnera, šumarska privreda, komunalna privreda, građevinske mašine itd.