Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke i navrtke , SW24/BJ

Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke i navrtke                                              , SW24/BJ

Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke i navrtke , SW24/BJ

Pokrivne kape za šestougaonu glavu
KAPA-POKRIV-PLAST-(Z.VIJ-6UG)-BIJE-SW24-M16

Art.Nr. 0590 0016  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke/navrtke (odgovara DIN odnosno ISO- veličinama/otvorima ključeva).

  • Boja: bijela
  • Materijal: polietilen (nije UV- stabiliziran/postojan)
  • Temperature upotrebe: -50°C do +60°C, kratkotrajno do +80 (bez mehaničkih opterećenja)
Za vijke ØM 16
Otvor ključa24 mm