Plastična kapa za krajeve pravougaone cijevi, LDPE,Crna , 25X15X2

Plastična kapa za krajeve pravougaone cijevi, LDPE,Crna                                             , 25X15X2

Plastična kapa za krajeve pravougaone cijevi, LDPE,Crna , 25X15X2

Završne kape za cijevi
KAPA-ZAVŠ-PLAST-(PRAVUG-CJ)-CRN-25X15X2

Art.Nr. 0590 22515  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Plastična polietilensla kapa za krajeve pravougaone cijevi.

  • Materijal: polietilen LD
  • Boja: crna RAL 9005
  • Ugaoni oblik glave
  • Otpornost na habanje i abraziju
  • Zaštita od prskajuće vode sprječava prodora vlage u cijevnu konstrukciju
  • Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)
Za cijev (a x b)25 x 15 mm
Debljina stijenke cijevi (t)1,5 - 2 mm