Pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom, ravni oblik, D15 pjes.žuta

Pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom, ravni oblik, D15 pjes.žuta

Pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom, ravni oblik, D15 pjes.žuta

Pokrivne kape za AW-prihvat
KAPA-POKRIV-RAV-AW30-R1002-PJESKŽUTA-D15

Art.Nr. 0590 730207  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pokrivna kapa ravnog oblika za vijke sa AW i TX prihvatom.

  • Odgovaraju za sve vijke sa TORX i AW prihvatom
  • Boja: pješčano žuta RAL 1002
  • Boja drveta: bor, smrča
Napomena:
Molimo da pazite, da su vijci, na koje se stavljaju pokrivne kape, što je više moguće zavrnuti vertikalno i ravno.
Vanjski promjer-Ø15 mm
Za vijke sa prihvatomAW30