Plastična kapa za krajeve okrugle cijevi, LDPE,Crna , 40X2

Plastična kapa za krajeve okrugle cijevi, LDPE,Crna                                                 , 40X2

Plastična kapa za krajeve okrugle cijevi, LDPE,Crna , 40X2

Završne kape za cijevi
KAPA-ZAVŠ-PLAST-CJEV-R7042-SIV-40X2

Art.Nr. 0590 840  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Plastična polietilenska kapa za krajeve okrugle cijevi.

  • Materijal: polietilen LD
  • Boja: siva RAL 7042
  • Ugaoni oblik glave
  • Otpornost na habanje i abraziju
  • Zaštita od prskajuće vode sprječava prodor vlage u cijevnu konstrukciju
  • Ako se kape koriste za zatvaranje otvora ili navoja, treba izabrati kapu sa promjerom većim od promjera otvora koji se zatvara (čvrsto nalijeganje)
  • Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)
Za cijev-Ø (d)40 mm
Debljina stijenke cijevi (t)1 - 2 mm