Univerzalna obujmica za kablove bez eksera, 7-12mm

Univerzalna obujmica za kablove bez eksera, 7-12mm

Univerzalna obujmica za kablove bez eksera, 7-12mm

Univerzalna obujmica za kablove bez eksera
OBUJMICA-UNI-(7-12MM)-B.EKSER

Art.Nr. 0593 77 103  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Višenamjenska obujmica za kablove sa ekserom.

Osobine:
  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
Materijal:
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Boja:
  • Siva
Min./maks. prečnik 7-12 mm
Boja siva
Min./maks. temperaturna otpornost -20 do 90 °C