List tracne pile multi-use Bi-Metall , m/1440X13

List tracne pile multi-use Bi-Metall , m/1440X13

List tracne pile multi-use Bi-Metall
LIST-PILNI-TRAKA-MET-M-1440X13X0,6

Art.Nr. 0602 401442  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Video [1]

ZEBRA višenamjenski list tračne pile, jedan za sve.

  • Nova jedinstvena, patentirana geometrija zuba od Bi-metala M42 (WO 02/42029 A1)
  • Primjena: za pune materijale, cijevi, profile i gredice
  • Materijal: čelik, nehrđajući čelik, alatni čelik, liveno gvožđe, obojeni metali (aluminij, bakar i mesing), pa čak i plastika
  • Ojačani zubi
    • 2-3-puta veća izdržljivost u usporedbi sa konvencionalnim tračnim pilama
    • Smanjeni troškovi zbog kraćeg vremena obrade
Debljina0,6 mm
Visina13 mm
Dužina1440 mm
Nazubljenjetip M