Odvijac PH sa okruglim tijelom , PH1X80mm

Odvijac PH sa okruglim tijelom                                                                      , PH1X80mm

Odvijac PH sa okruglim tijelom , PH1X80mm

Odvijac PH sa okruglim tijelom
ODVIJAČ-PHILIPS-1X80

Art.Nr. 0613 23201  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa krstastim PH prihvatom

Brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka

Sofisticirana drška i vrh
  • PH odvijač sa robusnom okruglom drškom, koja je brušeno hromirana za zaštitu od korozije
  • Brza identifikacija prave veličine pomoću Würth koda boje na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha urađena prema DIN 5260-PH i ISO 8764-PH standardima za PH odvijače
  • U skladu sa standardima DIN 5262 i SMS SS 2831
Za udoban rad
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Veličina vrha PH1
Dužina oštrice (A) 80 mm
Dužina ručke (B) 96 mm
Širina ručke (C) 31 mm