ZEBRA multikomponentni odvijač VDE, krstasti , PH0X60mm

ZEBRA multikomponentni odvijač VDE, krstasti                                                        , PH0X60mm

ZEBRA multikomponentni odvijač VDE, krstasti , PH0X60mm

Odvijac vijaka Precizna mehanika VDE Phillips
ODVIJAC-FINAMEHAN-VDE-PHILIPS-PH0X60

Art.Nr. 0613 4870  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA VDE multikomponentni odvijač sa krstastim PH prihvatom.

  • Oštrica: okrugla, izolirana, brunirana
  • Prihvat: ISO 8764-PH
  • Norma: EN 60900, IEC 60900
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
  • Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje
  • Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)