Odvijac za prorez 6 ugaone oštrice, udarna kapa , 0,8X4,5X90mm

Odvijac za prorez 6 ugaone oštrice, udarna kapa                                                     , 0,8X4,5X90mm

Odvijac za prorez 6 ugaone oštrice, udarna kapa , 0,8X4,5X90mm

Odvijac za prorez 6 ugaone oštrice, udarna kapa
ODVIJAC-PROREZ-UDARKAPA-0,8X4,5X90

Art.Nr. 0613 321045  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa 6-ugaonom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom, za vijke sa ravnim prorezom

Kontinuirana, brušeno hromirana drška, šesterougaona oštrica i 2-komponentna ručka sa udarnom kapom


Snažan i robustan
  • Velika udarna kapica na kraju ručke omogućava udaranje i klesanje
  • Izuzetno robustan, kontinuiran, sa brušeno hromiranom šesterougaonom drškom
  • Poboljšan prijenos snage zahvaljujući mat niklovanom, kaljenom šesterougaonom prihvatu za otvorene ključeve na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha izrađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 za odvijače sa prorezima
Snažan zahvat
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 0,8 x 4,5 mm
Dužina oštrice (A) 90 mm
Dužina ručke (B) 96 mm
Širina ručke (C) 31 mm
Poprečna širina, oštrica odvijača 5 mm
Pomoćni ključ 8 mm