VDE-Odvijac za prorez , 0,6X3,5X100mm

VDE-Odvijac za prorez , 0,6X3,5X100mm

VDE-Odvijac za prorez
ODVIJAČ-VDE-PROREZ-0,6X3,5X100

Art.Nr. 0613 631035  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA VDE odvijač sa ravnim prihvatom

  • Za radove pod naponom do 1000 V (AC) odnosno 1500 V (DC)
  • Oštrica: brunirana, izolirana
  • Vrh: DIN ISO 2380-1-B
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
  • Oznaka sa godinom proizvodnje
  • Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
  • Norma: IEC 60900
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 0,6 x 3,5 mm
Dužina oštrice (A) 100 mm
Dužina ručke (B) 83 mm
Širina ručke (C) 27 mm