Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom , PH4X200mm

Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom                                                       , PH4X200mm

Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom , PH4X200mm

Odvijac PH sa 6-uglim tijelom i udarnom kapom
ODVIJAČ-PHILIPS-UDARKAPA-PH4X200

Art.Nr. 0613 3224  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa krstastim PH prihvatom za vijke, 6-ugaonom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom

Kontinuirana, brušeno hromirana drška, šesterougaona oštrica i 2-komponentna ručka sa udarnom kapom

Snažna drška
  • Velika udarna kapica na kraju ručke omogućava udaranje i klesanje
  • Izuzetno robustan, kontinuiran, sa brušeno hromiranom šesterougaonom drškom
  • Poboljšan prijenos snage zahvaljujući mat niklovanom, kaljenom šesterougaonom prihvatu za otvorene ključeve na dršci
  • Brza identifikacija prave veličine pomoću Würth koda boje na dršci
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha izrađena prema DIN 5260-PH i ISO 8764-PH standardima za PH odvijače
Više od ručke
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Veličina vrha PH4
Dužina oštrice (A) 200 mm
Dužina ručke (B) 120 mm
Širina ručke (C) 40,5 mm
Poprečna širina, oštrica odvijača 10 mm
Pomoćni ključ 16 mm