ZEBRA odvijač Laser tip sa prihvatom za ključ, , PZ2X100mm

ZEBRA odvijač Laser tip sa prihvatom za ključ,                                                      , PZ2X100mm

ZEBRA odvijač Laser tip sa prihvatom za ključ, , PZ2X100mm

Odvijac vijaka Pozidriv
ODVIJAČ-POZIDRIV-PZ2X100-LASERTIP

Art.Nr. 0613 4262  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA krstasti PZ odvijač Laser tip sa šestougaonom oštricom i prihvatom za ključ.

  • Prihvat: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, Lasertip, Black Point
  • Oštrica: šestougaona sa prihvatom za ključ, mat kromirana
  • Na oštrici je laserom napravljena površinska struktura sa oštrim ivicama
    • Ekstremno čvrsto i sigurno nalijeganje odvijača u glavi vijka
    • Bolji prenos obrtnog momenta zbog jakog zahvata u glavi vijka
    • Veća sigurnost zbog manjeg klizanja, usljed čega se smanjuju oštećenja vijaka i osjetljivih površina
    • Nema ponovnog pozicioniranja u slučaju pogrešnog zavrtanja