Odvijac TX duga izvedba , TX10X250mm

Odvijac  TX duga izvedba                                                                            , TX10X250mm

Odvijac TX duga izvedba , TX10X250mm

Odvijac TX duga izvedba
ODVIJAČ-DUG-TX10X250

Art.Nr. 0613 46410  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA dugi odvijač sa unutrašnjim TX prihvatom

Duga, brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka


Duboko usađena, bez problema
  • Za teško dostupna područja i posebne primjene zahvaljujući posebno dugoj dršci
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana za zaštitu od korozije
  • Balck Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Sa vrhom za unutrašnje TX glave vijaka
Potpuna kontrola
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Područje primjene:
  • TX 10 VW instrument ploča
  • TX 15 BMW ručka za vrata
  • TX 20 Daimler-Chrysler, A i C klasa
  • TX 25 VW Sharan, farovi
  • TX 30 BMW serije 7 (E 38) za vijke blatobrana, skidanje prednjih svjetala Audi A4/A6
Veličina vrha TX10
Dužina oštrice (A) 250 mm
Dužina ručke (B) 83 mm
Širina ručke (C) 27 mm