Odvijac sa cegrtaljkom i spremnikom, prazan

Odvijac sa cegrtaljkom i spremnikom, prazan

Odvijac sa cegrtaljkom i spremnikom, prazan
ODVIJAC-MAGAC-CEGRT-B.NASTAVAKA

Art.Nr. 0613 6100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA odvijač sa čegrtaljkom i praznim spremnikom za 12 bit-umetaka.

  • Drška: sa 2-komponentnim rukohvatom
  • Oštrica: okrugla sa magnetom, sjajno kromirana
  • Mehanizam čegrtaljke: 28 zuba
  • Prihvat: DIN 3126-D 6,3
  • Visokoučinkoviti odvijač sa čegrtaljkom
    • 28 zuba, max. obrtni moment preko 20 Nm
  • Snažno i brzo zavrtanje vijaka
    • Zavrtanje jednom rukom, moguća izmjena smjera obrtanja jednom rukom za vrijeme rada bez korištenja druge ruke
  • Prednost funkcije čegrtaljke
    • Dodatni obrtanje odvijača u ruci nije više potrebano pa je time zagarantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaže
  • 2-komponentni rukohvat
    • Veoma tanak odvijač sa čegrtaljkom za optimalan prenos snage i ugodno rukovanje
  • Bits spremnik za max. 12 bit-umetaka
    • Okretni spremnik na izvlačenje, za brzo pronalaženje željenog (potrebnog) bit-umetka
  • 1/4"-bits sa sistemom kodiranja po boji
    • Brzo pronalaženje bit-umetka pomoću Würth sistema kodiranja bojom odgovarajući bit-umetak za vijak!
  • Zabravljivanje (opružno zatvaranje)
    • Zvučni (čujni) "klik" potvrđuje pouzdano zatvaranje bits spremnika
  • Prazno neopremljeno