Odvijac sa cegrtaljkom T-drška 12-dijelni , 11 bit

Odvijac sa cegrtaljkom T-drška 12-dijelni , 11 bit

Odvijac sa cegrtaljkom T-drška 12-dijelni
ODVIJAČ-T-DRŠ-ČEGT-6,35MM-11BIT

Art.Nr. 0613 63040  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA odvijač vijaka sa čegrtaljkom i T-drškom sa 10-dijelnim nosačem bit-umetaka.

  • 2-komponentna drška (rukohvat)
  • Oštrica: duga oštrica sa magnetnim držačem bit-umetaka, sjajno kromirana
  • Prihvat: DIN 3126-D 6,3
  • Upotreba T-drške kod visokih momenata odvrtanja ili visokih sila pritezanja
Pogon1/4"
Širina drške (C)100 mm
Dužina drške (B)85 mm
Širina oštrice (A2)10 mm
Dužina oštrice (A1)95 mm