Univerzalni držac bita E 6,3 (1/4) INOX Magnet , 50mm

Univerzalni držac bita E 6,3 (1/4) INOX Magnet                                                      , 50mm

Univerzalni držac bita E 6,3 (1/4) INOX Magnet , 50mm

Univerzalni držac bita E 6,3 (1/4) INOX Magnet
DRŽAČ-BIT-ČAURA/PRSTEN-MAGN-1/4COL-L50MM

Art.Nr. 0614 176754  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Univerzalni držač bit umetaka 1/4" E6,3 sa čahurom od nehrđajućeg čelika, prstenastim uskočnikom i permanentnim magnetom.
  • Prihvat: šestougaoni 1/4”,
  • Pogon: E 6,3 1/4" 
  • Izlaz: šestougaoni 1/4”
Pogodan za sljedeće mašine:
  • Würth
  • Bosch
  • Skil
  • Atlas Copco
  • Ingersoll
  • Hitachi
  • Makita
  • AEG
  • Metabo
  • Black & Decker
  • Deprag
Veličina vrha 1/4 Inch
Pogon E 63 (1/4 inch)
Vrsta pogona Vanjski 6-ugaoni
Tip vrha 6-ugaoni
Dužina 50 mm