Bit unutrašnji šestougao 10 mm, SW7

Bit unutrašnji šestougao 10 mm, SW7

Bit unutrašnji šestougao 10 mm, SW7

Bit unutrašnji šestougao 10 mm
BIT-UN6UG-SW7-10MM-L30MM

Art.Nr. 0614 788307  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA 6-ugaoni bit-umetak 10 mm, za vijke sa unutrašnjim 6-uglom, ukupne dužine 30 mm i primjenom u auto i kargo branši te održavanjima postrojenja
Izlaz SW7 mm
Vrsta izlaza Vanjski šestougao
Pogon 10 mm
Vrsta pogona Vanjski šestougao
Dužina 30 mm